{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina drške | 20 mm | |
| veličina pločice | 12 mm | |
| Primjena | desno | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| ISO kod držača | PSKNR/L 2020K12 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1204.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
| Duljina glave L1 | 26 mm | |
| Ukupna duljina L | 125 mm | |
| Podložna pločica | 259031 20 | |
| Koljenasta poluga | 259015 2 | |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 2 | |
| Garnitura opruga | 259044 2 | |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 2 | |
| Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 251110 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197656711 | |
| Broj proizvođača | 251110 20/12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |