{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | KNUX 160410L | |
| Kutni radijus | 1 mm | |
| Vrsta | HB7120-1 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | M | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | VM | |
| promjer lomača | 2,2 mm | |
| Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 251038 HB7120-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197819871 | |
| Broj proizvođača | 251038 HB7120-1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |