{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150616 | |
| Kutni radijus | 1,6 mm | |
| Vrsta | CA515 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | PH | |
| Dubina reza ap | 1 mm - 5 mm | |
| Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 435 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 250894 CA515 | |
| EAN / GTIN | 4960664676743 | |
| Broj proizvođača | TAB02528 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |