{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Eco | |
| Veličina drške | 20 mm | |
| veličina pločice | 11 mm | |
| Primjena | poveznice | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | DDJNR/L 2020K11 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1104. | |
| Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
| Duljina glave L1 | 35 mm | |
| Ukupna duljina L | 125 mm | |
| Podložna pločica | 269007 1 | |
| Vijak za podložnu pločicu | 259027 3 | |
| Vilica, vijak, opruga | 259036 23 | |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Čeono tokarenje | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
| Broj artikla | 250629 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263122142 | |
| Broj proizvođača | 250629 20/11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |