{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 160616 | |
| Kutni radijus | 1,6 mm | |
| Vrsta | HB7010-1 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | SR | |
| Dubina reza ap | 2 mm - 10 mm | |
| Posmak f | 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 250460 HB7010-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197779793 | |
| Broj proizvođača | 250460 HB7010-1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |