• Posljednja prilika! Uskoro više nije dio našeg asortimana.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 160612, za grubu strojnu obradu

Artikl br.: 250458 HB7120-1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,24 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    17,70 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 160612
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7120-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica VR
Dubina reza ap 2 mm - 8 mm
Posmak f 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 210 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250458 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819727
Broj proizvođača 250458 HB7120-1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano