{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | CA125P | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
| lomač odvojenih čestica | WQ | |
| Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Posmak f | 0,14 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 320 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 250213 CA125P | |
| EAN / GTIN | 4960664014644 | |
| Broj proizvođača | TMK00070 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |