{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | HBT020 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Prevlaka | TiCN | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
| lomač odvojenih čestica | PM | |
| Dubina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 250188 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406256111 | |
| Broj proizvođača | 250188 HBT020 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |