• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 160612, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 250170 HB7010-1

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 160612
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7010-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica SM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 8 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 440 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250170 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779649
Broj proizvođača 250170 HB7010-1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano