Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 120408, za srednje tešku obradu, Wiper

Artikl br.: 250157 HB7020-2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,04 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    10,87 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
896 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120412
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7020-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica WSM
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 140 m/min - 420 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250157 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515015868
Broj proizvođača 250157 HB7020-2