{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | HB7020 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
| lomač odvojenih čestica | WSS | |
| Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 250061 HB7020 | |
| EAN / GTIN | 4045197948533 | |
| Broj proizvođača | 250061 HB7020 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |