Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni, tip: 20IP2

Artikl br.: 239655 20IP2
Postavite cijenu 10 Piece (3,73 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 20IP2
Navoji SM5,5
Ukupna duljina 14 mm
Stezni moment 6,25 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239655 20IP2
EAN / GTIN 4047109074644
Broj proizvođača N00 57460
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com