Ručice, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 63mm

Artikl br.: 238520 63
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 63 mm
Prihvat HSK-A 100
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69893
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 80 mm
Duljina izbočine L1 51 mm
Vanjski ⌀ d1 100 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 238520 63
EAN / GTIN 4067263111054
Broj proizvođača 238520 63
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Prihvat uravnotežen na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
  • S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69893

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.