Prihvat, SK 40, Prihvat: HW20

Artikl br.: 237651 HW20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: DIN 69871
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW20
Vanjski ⌀ 20 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata DIN 69871
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da
duljina D (L) 27 mm
Duljina izboja A-dimenzija 46 mm
Vrsta proizvoda HW prihvat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Broj proizvođača 237651 HW20