{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC..0602.. | |
| duljina D (L) | 51 mm | |
| Duljina 1 | 90 mm | |
| ⌀-područje | 14,75 mm - 20,1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 237632 | |
| EAN / GTIN | 4045197584229 | |
| Broj proizvođača | 237632 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |