{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Minimalni ⌀ Dmin | 6,9 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Tip | D07 | |
| ⌀ drške | 7 mm | |
| L2 | 30 mm | |
| duljina D (L) | 56 mm | |
| ⌀ područja obrade | 6,9 mm - 10,1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
| Broj artikla | 237624 6,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197681515 | |
| Broj proizvođača | 237624 6,9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |