KOMET® Unisix izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tipa W29: 10-110

Artikl br.: 236980 10-110
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,17 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    14,31 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204
oznaka 10-110
Vrsta BK7710
Tip Aluminij; CuZn
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236980 10-110
EAN / GTIN 4047109085671
Broj proizvođača 1082190311
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.