{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 040304 | |
| oznaka | 18-010 | |
| Vrsta | BK8425 | |
| Tip | ST1400 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
| Broj artikla | 236840 18-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109178137 | |
| Broj proizvođača | W29 18010.048425 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |