Komet KUB Centron® krunsko svrdlo za izmjenjive rezne pločice WOEX

Artikl br.: 236650 42
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Centron®
Nazivni ⌀ DC 42 mm
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
za colni ⌀ 1 21/32 col
Veličina osnovnog tijela 40
Vijak za osnovno tijelo 239655 20IP1
Veličine šiljaka 40
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236650 42
EAN / GTIN 4047109025738
Broj proizvođača 1086042000
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
  • Centriranje kroz vrh za centriranje
  • Kruta veza između tijela i glave svrdla.
  • ⌀ vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se ⌀ vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

Upotreba:

  • Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652236654.

Opseg isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od ⌀ 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom ⌀ od +1 mm).