{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 | |
| oznaka | 23-210 | |
| Vrsta | BK7935 | |
| Tip | Inox | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
| Broj artikla | 236553 23-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109240957 | |
| Broj proizvođača | W83 23210.087935 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |