{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Power Drill | |
| Nazivni ⌀ DC | 26 mm | |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
| Drška | ABS | |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Korisna duljina L1 | 130 mm | |
| Duljina izboja LA | 163 mm | |
| ABS® ⌀ d | 50 mm | |
| Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Ukupna duljina L | 194 mm | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 234025 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406738945 | |
| Broj proizvođača | 234025 26 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |