Power Drill čvrsta bušilica s kombiniranom osovinom koja se može indeksirati, za izmjenjive rezne pločice SOGX

Artikl br.: 234015 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Drill
Nazivni ⌀ DC 16 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 5×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 80 mm
Duljina izboja LA 96 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Duljina drške Ls 50 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 5IP (0,38 Nm)
Vrste pločica za unutarnje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 234015 16
EAN / GTIN 4045197697035
Broj proizvođača 234015 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta:
3×D: −0,1 / +0,3 mm
5×D: −0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 050204.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Drill" Prikaži sve