Vijak s klinom

Artikl br.: 229721
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T15
Navoji M6X1.0
duljina D (L) 18 mm
Stezni moment 3,5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 229721
EAN / GTIN 4960664732999
Broj proizvođača TPC02727
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de