XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tip: ST1400

Artikl br.: 227742 ST1400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELISLOT
ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNMU 130608PNN-MM
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC830
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz 0,1 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Geometrija PNN-MM
oznaka proizvođača XNMU 130608PNN-MM IC830
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Broj proizvođača 5607315

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedišti pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Smjernice za primjenu za ae maks
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.