{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | NEODO | |
| ⌀ reza DC | 32 mm | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Oblik drške | Weldon drška | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena glodala | Uranjanje | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
| Duljina izboja L1 | 45 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
| oznaka proizvođača | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 225751 32/4 | |
| EAN / GTIN | 7291075481648 | |
| Broj proizvođača | 3417104 |