Izmjenjiva rezna pločica za glodanje XDPT..ER-D41, za glodaću glavu za velike posmake, SP6519

Artikl br.: 221936 12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,32 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    18,60 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDPT090408-ER-D41
veličina izmjenjive rezne pločice 12
Tip UNI
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta SP6519
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,5 mm
Posmak fz po zubu 0,3 mm - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 221936 12
EAN / GTIN 2050002058675
Broj proizvođača 6010773
Proizvođač/odgovorna osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.