{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XPLT060308-ER-D41 | |
| veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
| Tip | ST1400 | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | KCMP30 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Programirani radijus pri ap maks | 1,37 mm | |
| Posmak fz po zubu | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 221922 06 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |