{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZDET 16M520 FR-721 | |
| Tip | ALUMINIJ | |
| Vrsta | GH1 | |
| Rezni materijal | HM | |
| fz za grubo rezanje do ap maks 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz za predobradu ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz za završnu obradu ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Debljina pločica S | 5 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Kutni radijus | 2 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 220820 ALU | |
| EAN / GTIN | 4059782504769 | |
| Broj proizvođača | 5659912 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |