{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNHX 12045 | |
| Tip | UNI | |
| Vrsta | HB7525 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Debljina ploče u sredini Pz | 4,5 mm | |
| za širinu proreza ap | 8 mm | |
| Širina skošenog ruba | 0,25 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Debljina pločica | 4,76 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 218601 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197656476 | |
| Broj proizvođača | 218601 UNI | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |