SNHX 1203 neutralna, tip: INOX

Artikl br.: 218591 INOX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,97 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    22,47 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
743 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1103
Tip INOX
Vrsta HB7535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,13 mm
Debljina ploče u sredini Pz 3,2 mm
za širinu proreza ap 6 mm
Širina skošenog ruba 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Prevlaka prevučena
Debljina pločica 3,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218591 INOX
EAN / GTIN 4045197656414
Broj proizvođača 218591 INOX
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.