Cirkularno glodalo (bez pločice), Čelik, tip: 8

Artikl br.: 217400 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ploča 04
Najmanji ⌀ rupe D 7,9 mm
Materijal glodala Čelik
Izmjena alata PowerCard
Unutarnji ⌀ d1 7,1 mm
maksimalna dubina reza Smaks 0,35 mm
Duljina izboja L1 17,2 mm
Ukupna duljina Lukupno 57,2 mm
⌀ drške Ds h6 10 mm
Oblik drške Weldon
Garnitura steznih vijaka 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Broj proizvođača 217400 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.