{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivna mjera debljina prstena | 1,6 mm | |
| Vrsta | HB7720 | |
| Širina utora W −0,03 | 1,68 mm | |
| Dubina t | 1 mm | |
| Skošeni rub C | 0,15×45° mm | |
| Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
| Tip | P16 | |
| Broj oštrica Z | 6 | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
| Broj artikla | 217261 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197216588 | |
| Broj proizvođača | 217261 1,6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |