KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK6440, oznaka tip W28: 17-010

Artikl br.: 216811 17-010
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,25 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    21,04 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W28 Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040204
oznaka 17-010
Tip W28
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta BK6440
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 216811 17-010
EAN / GTIN 2050002046672

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

Napomena:

Za konusna glodala za upuštanje s reznim pločicama M5, M6 do serije ožujak 2010.