{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 100302 TR | |
| Tip | INOX | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | HB7635 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Posmak fz po zubu | 0,12 mm | |
| Debljina pločica | 3,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 215918 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197303226 | |
| Broj proizvođača | 215918 INOX | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |