{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 125 mm | |
| Broj oštrica Z | 9 | |
| Oblik drške | s provrtom | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena glodala | Glodanje uglova | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
| ⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 215715 125/9 | |
| EAN / GTIN | 4045197410689 | |
| Broj proizvođača | 215715 125/9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |