Izmjenjiva rezna pločica za glodanje APHT 060204 FR, PKD

Artikl br.: 215634 ALU
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APHT 060204 FR
Tip ALU
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Posmak fz po zubu 0,1 mm
Prevlaka prevučena
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215634 ALU
EAN / GTIN 4062406358105
Broj proizvođača 215634 ALU
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1500
Aluminij > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

PKD izmjenjive pločice za glodanje s jednom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve