Izmjenjiva rezna pločica za glodanje AOET110402 FR, za Softcut® glodalo, HU7810

Artikl br.: 215422 ALU
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,59 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    10,49 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.339 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice AOET110402 FR
Tip ALU
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU7810-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,1 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215422 ALU
EAN / GTIN 4069515039116
Broj proizvođača 215422 ALU
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
850
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
750
Aluminij > 10% Si
N
600
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.