• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje AN.U 120604, za kutne glodaće glave

Artikl br.: 215111 ST1400

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice AN.U 120604
Tip ST1400
Kutni radijus 0,4 mm
Rezni materijal HM
Tolerancija K
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Vrsta HB9520
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215111 ST1400
EAN / GTIN 4045197702890
Broj proizvođača 215111 ST1400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
suho
 

Opis

Izvedba:

Veoma čvrste dvostrane izmjenjive rezne pločice s 4 rezne oštrice.
Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj geometriji, izmjenjive rezne pločice pokazuju ujednačena svojstva pri obradi te povećavaju sigurnost procesa.

Podaci:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (preporuka).

Pažnja:

Nije prikladno za glodanje punih utora!

Napomena:

Obodno glodanje: Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 10mm.