SDMX 0903 AFEN, HB7525, tip: ST900

Artikl br.: 214477 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,22 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    13,52 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
9.293 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SDMX 0903 AFEN
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,14 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 214477 ST900
EAN / GTIN 4045197554406
Broj proizvođača 214477 ST900
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
360
Čelik < 750 N/mm²
P
255
Čelik < 900 N/mm²
P
215
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.
  • Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.
  • Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3 mm.