Izmjenjiva rezna pločica za glodanje XOMU094812ZZER, za glodaću glavu za velike posmake, HB4430

Artikl br.: 213032 TI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,11 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    23,43 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.090 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMU094812ZZER
Tip TI
Vrsta HB4430
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 0,6 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Prevlaka PVD
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213032 TI
EAN / GTIN 4062406266592
Broj proizvođača 213032 TI
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s dvostranim izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). Snažni rezni materijal za posebno visoku učinkovitost.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.