{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLW 120408 TN | |
| Tip | GGG | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | KU7710 | |
| Rezni materijal | Keramika | |
| Programirani radijus pri ap maks | 2,6 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
| Posmak fz po zubu | 0,57 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 212991 GGG | |
| EAN / GTIN | 4045197514325 | |
| Broj proizvođača | 212991 GGG | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |