Izmjenjiva rezna pločica za glodanje XDLT 120408 TN, za FeedKing HPC glodalo, HB7535

Artikl br.: 212987 INOX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,90 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    19,08 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.163 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLT 120408 TN
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7535
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,8 mm
Posmak fz po zubu 1,07 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212987 INOX
EAN / GTIN 4045197362353
Broj proizvođača 212987 INOX
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.