{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Power Q | |
| ⌀ reza DC | 25 mm | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Oblik drške | Cilindrična drška | |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Duljina izboja L1 | 120 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmin | 38 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
| Interpolacija ap | 1 mm | |
| Kut uranjanja αmaks | 3,29 stupanj | |
| Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,43 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
| Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
| Broj artikla | 212808 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939081 | |
| Broj proizvođača | 212808 25/2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |