• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Kutna glodača glava PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Artikl br.: 210050 9,7

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D h10 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Broj oštrica Z: 3
  • Podjela oštrica: nejednako

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Steel; TopCut
Oštrice ⌀ D 9,7 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Broj oštrica Z 3
Podjela oštrica nejednako
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 10 mm
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Duljina glave l 13 mm
Duljina rezne oštrice L2 7,5 mm
Ukupna duljina L 26,9 mm
Radijus čela rv 0,32
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,06 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 210050 9,7
EAN / GTIN 4045197941138
Broj proizvođača 210050 9,7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ap maks. ≤ 0,5×D.