{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 12 mm | |
| Prevlaka | Dijamant | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
| Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 75 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 11 mm | |
| Ukupna duljina L | 120 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u grafitu | 0,105 mm | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu | 0,105 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Prsten u boji | crna | |
| Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
| Broj artikla | 209758 12/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197475640 | |
| Broj proizvođača | 209758 12/2,0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |