• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

PKD kuglasto glodalo s unutarnjim hlađenjem ravni rez, PKD, ⌀ e8 DC: 16mm

Artikl br.: 209655 16
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
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: PKD
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka PKD
Rezni materijal PKD
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje da
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Polumjer R 8 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 35 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak fz za obodno glodanje u GFK CFK 0,07 mm
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu 0,11 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u GFK, CFK 0,1 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu 0,15 mm
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 209655 16
EAN / GTIN 4045197513373
Broj proizvođača 209655 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
2400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
2000
Aluminij > 10% Si
N
1500
PMMA akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito PKD glodalo za najviše zahtjeve s obzirom na volumen odrezivanja u obradi GFK-, CFK- i grafita.
Ravni žlijebovi za neutralni rez.