• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

VHM vretenasto glodalo ravan rez, Dijamant, ⌀ h10 DC: 6mm

Artikl br.: 209525 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 8
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka Dijamant
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 8
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 28 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,12 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u GFK, CFK 0,04 mm
Posmak fz za glodanje utora u grafitu 0,04 mm
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 209525 6
EAN / GTIN 4045197468345
Broj proizvođača 209525 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita geometrija s više zubi za ekstremno velik volumen odrezivanja u jednom prolazu.
Ravni žlijebovi za neutralni rez.