{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Polumjer r | 5 mm | |
| Prevlaka | TiSiN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | N | |
| Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Smjer ispostave | vodoravno | |
| Drška | DIN 6535 HA | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| mali ⌀ D3 | 10 mm | |
| veliki ⌀ D2 | 20 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 5 mm | |
| Ukupna duljina L | 92 mm | |
| ⌀ drške Ds | 20 mm | |
| Glodala s radijusom | unaprijed | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
| Broj artikla | 208022 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406785949 | |
| Broj proizvođača | 208022 5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |