GARANT Master INOX VHM kuglasto glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 8mm

Artikl br.: 207473 8
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
342 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / DS (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Polumjer R 4 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 0,025 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 0,028 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 207473 8
EAN / GTIN 4062406130343
Broj proizvođača 207473 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom za izvanredan vijek trajanja i optimalnu učinkovitost odrezivanja u različitim INOX materijalima.
Veća otpornost na oksidaciju i toplinsku tvrdoću.
Može se upotrebljavati pri velikim brzinama obrade, prikladno i za TOOLOX®.
Tolerancija: Kontura radijusa = ±0,005 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve