{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Diabolo | |
| ⌀ reza DC | 3 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | H | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Broj zubi Z | 2 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | |
| Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 3,5 mm | |
| Radijus rezne oštrice R1 | 1,5 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 6 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 2,92 mm | |
| Ukupna duljina L | 45 mm | |
| ⌀ drške Ds | 4 mm | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC | 0,03 mm | |
| Korekcijski faktor ap korr | 1 | |
| Prsten u boji | crveno | |
| Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
| Broj artikla | 207373 3X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197936905 | |
| Broj proizvođača | 207373 3X6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |